ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ナットスプリッター、機械

ウルトジャパンの機械式ナットスプリッター:固着・損傷したナットの確実な除去

自動車整備、機械メンテナンス、建設現場などで、錆びや固着、変形により取り外しが困難になったナットに直面することは珍しくありません。このような状況で活躍するのが、ウルトジャパンが提供する機械式ナットスプリッターです。この特殊工具は、ボルトやスタッドのねじ山を傷つけることなく、問題のナットのみを安全かつ効率的に割断するために設計されています。熱を使ったり、グラインダーで削り取ったりする方法に比べ、周辺部品へのダメージリスクを最小限に抑え、作業時間も短縮できるため、プロフェッショナルの現場では不可欠なツールとなっています。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々なサイズや強度に対応するナットスプリッターを取り揃え、お客様の多様なニーズにお応えします。

機械式ナットスプリッターの正しい使い方と適用分野

機械式ナットスプリッターの操作は比較的簡単です。まず、割りたいナットのサイズに適したスプリッターを選び、リング部分をナットにしっかりと被せます。次に、レンチやスパナを使用して、スプリッター本体のネジを締め込んでいきます。ネジを締め込む力で、内蔵された刃(チゼル)がナットの一辺に押し付けられ、徐々に食い込み、最終的にナットを割断します。重要なのは、刃がボルトのねじ山に接触しないように、スプリッターを正確に位置決めすることです。一度で完全に割れない場合は、ナットを180度回転させて反対側からも同様の作業を行うか、90度回転させて別の箇所を切断します。この工具は、自動車の足回りや排気系、産業機械の分解・組立、プラント設備のメンテナンスなど、固着したナットの除去が必要となるあらゆる場面でその能力を発揮します。

ナットスプリッターに関するよくある質問(FAQ)と関連製品

Q: どのようなナットサイズや強度に対応していますか?

A: ウルトジャパンのナットスプリッターには様々なモデルがあり、対応するナットの二面幅(サイズ)や強度クラス(例:クラス5、8までなど)が異なります。作業対象のナットに合わせて、オンラインショップの製品仕様をご確認ください。

Q: 使用にあたって特別な技術は必要ですか?

A: 基本的な工具の操作経験があれば、比較的容易に使用できます。ただし、最も重要なのは、ボルトのねじ山を損傷しないように、スプリッターの刃をナットに対して正確に位置決めすることです。無理な力を加えず、慎重に作業を進めてください。

Q: ナットが非常に硬くて割れない場合はどうすればよいですか?

A: まず、浸透性の高い潤滑剤(例:メンテナンス製品、ケミカル)を塗布し、しばらく時間をおいてから再度試みてください。それでも割れない場合は、ナットの材質や硬度が高すぎるか、スプリッターの能力を超えている可能性があります。より強力な油圧式ナットスプリッターの使用を検討するか、別の除去方法を専門家にご相談ください。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、ナットスプリッター以外にも、作業効率を高めるための多様なツールや製品をご用意しています。ぜひ、以下の関連カテゴリーもご覧ください。