プロフェッショナル向けクギ抜き・テコ
ウルトジャパンのオンラインショップでは、プロフェッショナル向けのクギ抜きおよびテコ(バール)を幅広く取り揃えています。これらのハンドツールは、建設現場、解体作業、木工作業、自動車整備など、多岐にわたる分野で不可欠な道具です。てこの原理を利用して、釘の引き抜きや部材のこじ開け、位置調整などを効率的に行うために設計されており、頑丈な構造が求められる作業現場での信頼性を確保します。様々な長さや形状の製品があり、特定の作業ニーズに合わせて最適なツールを選択いただけます。
クギ抜きとテコは、その形状と強度により様々な用途で活躍します。主な使用例としては、木材やコンクリートに打ち込まれた釘の除去、接着または固定された部材の分離、重量物の持ち上げ補助、解体作業におけるこじり作業などが挙げられます。特に、先端の形状(平型、爪型など)や全体の長さによって、アクセスしにくい場所での作業や、より大きな力を必要とする作業に対応できます。ウルトジャパンが提供する製品は、人間工学に基づいた設計で、長時間の使用でも疲労を軽減し、作業効率の向上に貢献します。プロの現場で要求される耐久性と機能性を備えています。
ウルトジャパンのクギ抜き・テコ製品群は、硬化処理された鋼材を使用するなど、厳しい作業環境に耐えうる素材選定と製造プロセスを経ており、優れた耐久性と長寿命を実現しています。製品によっては、ハンマーでの打撃が可能な打撃面を備えているものや、様々なサイズの釘に対応する爪を持つものもあります。これらのツールは、作業の安全性と効率性を高めるための重要な要素です。関連する作業には、他のハンドツールや、建築資材・道具、特定の状況下では自動車整備用消耗部材なども必要となる場合があります。ぜひオンラインショップで他の製品カテゴリーもご覧ください。
クギ抜き・テコに関するよくあるご質問
Q: どのような種類のクギ抜き・テコを選べばよいですか?
A: 作業内容によって最適なツールは異なります。釘抜きの主な用途であれば爪付きのクギ抜き、解体やこじ開け作業が中心であれば様々な長さや先端形状を持つテコ(バール)が適しています。作業スペースや必要な力の大きさを考慮して選択してください。
Q: 使用上の注意点はありますか?
A: てこの原理を最大限に活用し、無理な力をかけすぎないように注意してください。また、作業時には保護メガネなどの作業安全関連製品を着用し、周囲の安全を確認してから使用してください。打撃面以外をハンマーで叩かないでください。
Q: 保管方法について教えてください。
A: 使用後は汚れを拭き取り、乾燥した場所に保管してください。錆を防ぐために、必要に応じて防錆油を薄く塗布することも有効です。