ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ユニバーサルプーラー

ウルトジャパンのユニバーサルプーラー:多様な引き抜き作業に対応するプロフェッショナルツール

ユニバーサルプーラーは、自動車整備や産業機械メンテナンスの現場において、ベアリング、ギア、プーリー、その他の固着した部品をシャフトやハウジングから安全かつ効率的に取り外すために不可欠なハンドツールです。ウルトジャパンが提供するユニバーサルプーラーは、その名の通り、多様なサイズや形状の部品に対応できるよう設計されており、爪(ジョー)の位置や数を調整することで、様々な状況に適合します。堅牢な構造と精密な設計により、プロフェッショナルの厳しい要求に応える耐久性と信頼性を備えています。部品に均等な力を加え、損傷リスクを最小限に抑えながら確実な引き抜き作業を実現します。 ユニバーサルプーラーの主な用途は、自動車のホイールベアリング、オルタネーターのプーリー、トランスミッションのギア、電動モーターのローターなど、圧入または焼き嵌めされた部品の取り外しです。使用方法は、まず対象部品に合わせてプーラーの爪を適切に配置し、しっかりと固定します。次に、中央のネジ(スピンドル)を回転させ、部品を引き抜く方向に徐々に力を加えていきます。この際、メンテナンス製品、ケミカル、特に潤滑剤を使用すると、摩擦が低減され、よりスムーズな作業が可能になります。適切なサイズのプーラーを選び、無理な力を加えないことが、部品とツールの両方を保護する上で重要です。 ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々なタイプのユニバーサルプーラーを取り揃えており、作業対象や必要な引き抜き力に応じて最適なモデルを選択いただけます。これらのツールは、作業効率の向上、部品損傷の防止、そして安全な作業環境の確保に貢献します。プーラーと合わせて、自動車整備用消耗部材やその他のハンドツールもオンラインショップでご覧いただけます。プロフェッショナルな現場のニーズに応えるウルトジャパンの製品群をぜひご確認ください。

ユニバーサルプーラーに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: ユニバーサルプーラーとは具体的にどのようなツールですか?
A: シャフトやハウジングに固着したベアリング、ギア、プーリーなどを、損傷を抑えながら安全かつ効率的に引き抜くための特殊工具です。「ユニバーサル」という名前の通り、爪の位置や数を調整することで、様々な形状やサイズの部品に対応できる汎用性を持っています。
Q: どのような作業でユニバーサルプーラーが役立ちますか?
A: 自動車整備(ホイールベアリング、プーリー交換など)、産業機械のメンテナンス(モーターのローター、ポンプのインペラ取り外しなど)、その他、圧入された部品を取り外す必要があるあらゆる場面で活用されます。
Q: プーラーを選ぶ際に考慮すべき点は何ですか?
A: 対象部品のサイズ(直径、深さ)、必要な引き抜き能力(トン数)、爪の数(2本爪または3本爪)、作業スペースなどを考慮して、最適なモデルを選択する必要があります。ウルトジャパンのオンラインショップでは、詳細な仕様を確認できます。
Q: ウルトジャパンのオンラインショップでは、他の関連ツールも探せますか?
A: はい、ハンドツールのカテゴリーには、プーラー以外にもレンチ、ドライバー、プライヤーなど、整備やメンテナンスに必要な様々なツールを取り揃えています。また、作業を補助するケミカル及び消耗品も豊富にご用意しておりますので、ぜひオンラインショップをご覧ください。