10バージョンで10品目見つかりました
Powerful and fast compact impact screwdriver. The low weight and the size make the impact screwdriver extremely handy and permit use even in tight places.
満足の行く性能と便利な機能を備え、堅牢なガラス繊維強化プラスチック製ハウジングに収められた高品質インパクトドライバーです。
High-quality impact screwdriver in robust, fibreglass-reinforced plastic housing, with above-average performance and enhanced equipment features. Recommended maximum bolt size: M32
強化された性能と機能を備え、堅牢なガラス繊維強化プラスチック製ハウジングに収められた信頼性の高いコンパクトなインパクトドライバー
満足の行くパフォーマンス性能と便利な機能が加わった、ガラス繊維強化プラスチックによる頑丈なハウジング高品質インパクトドライバーです。
トルクの立ち上がりが速く、非常に頑丈でパワフルなインパクトドライバーです。トラック、バス、建設機械、農機具の整備作業のような過酷な作業や、工業用整備・修理作業に最適です。
トルクの立ち上がりが速く、信頼性の高いパワフルなインパクトドライバー
Excellent power-to-weight ratio: Up to 2712 Nm torque at a weight of just 8.1 kg
さらに検索結果があります。 より正確な検索結果を得るには、パラメーターを細かく指定してください。
商品番号が正しく入力されているか、再度ご確認ください。あるいは別の検索条件使用してください。