ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
リベットナット、小型皿頭
リベットナット、小型皿頭 - 1
リベットナット、小型皿頭 - 2

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

リベットナット、小型皿頭

亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2B)、小型皿頭付き

商品の説明を見る

5バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

リベットナットはリベット固定とネジ固定に使用できます。


どちらの固定でもしっかりと留め付けることができ、一般的なネジを使用してさらにコンポーネントを簡単に取り付けることができます。



片側取り付けのため、閉じた形状にも最適



簡単に、素早く、ほぼ自動的に取り付け可能



ドリル穴の座ぐりが不要



常に高い品質で取り付け可能



耐荷重スレッドにより、ねじれることなく固定



作業時間の短縮、確実な固定、および品質の改善により、効率が向上

注意事項

指定された抽出値はガイドライン値であるため、作業場、ドリル穴の公差、および表面の粗さによって情報は異なる可能性があります。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。