ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ケミカル添加剤製品セット

ケミカル添加剤製品セット

ウルトが提供する3つの限定バリューセットは、ディーゼル車のメンテナンスと車両エアコンの性能向上に特化した革新的な製品群です。これらの製品セットは、最新の自動車技術に対応し、車両の性能と寿命を最大限に引き出します。

1. MICROFLEX 926 カーボンリムーバー 2本セット

このセットは、ディーゼルエンジンメンテナンスの新たなスタンダードを提示します。

主な特長と効果:

  • 難易度の高いカーボンデポジットを強力に除去するジェル状クリーナー
  • EGRシステム内部に付着したカーボンデポジットを効果的に溶解
  • 理想的な浸透時間と優れた流出特性を実現するジェル状の特殊配合
  • 非危険物かつ有機溶剤不使用で安全性が高い(有機則非該当)
  • EGRバルブなど、吸気・排気ガスシステムの小型部品の洗浄に最適
  • 1本でおよそ3台分のEGRバルブを洗浄可能

2. TUNAP 987 SCRクリーナー 3本セット

このセットは、最新のディーゼル排出ガス浄化技術であるSCRシステムのメンテナンスに特化しています。

主な特長と効果:

  • SCRシステム内部に発生する尿素の結晶化を防止
  • アドブルータンクに添加することでSCRシステム内での結晶形成を抑制
  • 簡単な施工で結晶生成による性能低下を予防
  • 1mLのクリーナーがAdBlue 400mLに対応(1本で100L分のAdBlueに使用可能)
  • VDAの指定するAdBlue規格に適合
  • 引火点なし、有機溶剤不含有で安全な作業環境を実現

3. A/C PRO パフォーマンス添加剤クールショット 6ML(ポトルインクールタオル付き)

この製品セットは、車両エアコンの性能を向上させる画期的な添加剤です。

主な特長と効果:

  • エアコン性能を元の状態に戻す2種類の合成触媒と潤滑剤を配合
  • UVランプで可視化が可能
  • 熱交換と冷却許容量の向上効果
  • エアコンシステムの寿命を延長
  • 6mLでエアコンガス6.0kgに対応
  • R134aおよびR1234yfを含む、あらゆる種類のエアコンシステムに使用可能

特典:期間限定で便利な「ポトルインクールタオル」付き

  • タオルサイズ:約87x28cm
  • ボトルサイズ:直径約6.7cm、高さ約18.8cm
  • 濡らして絞るだけでひんやり感を実現
  • 持ち運びに便利なボトル付き

これらの限定バリューセットを使用することで、以下のメリットが得られます:

  1. ディーゼルエンジンの性能回復と維持
  2. 排出ガス浄化システムの効率向上
  3. 車両エアコンの冷却性能改善
  4. メンテナンスコストの削減
  5. 車両の長寿命化

ウルトのオンラインショップでは、これらの限定バリューセットの詳細情報や使用方法、適合車種などを確認いただけます。プロの整備士から日曜整備愛好家まで、幅広いユーザーに支持されているこれらの信頼の製品で、あなたの愛車を最高のコンディションに保ちましょう。

ディーゼル車のオーナーやエアコン性能にこだわる方は、この機会をお見逃しなく。ウルトの限定バリューセットで、車両メンテナンスの質を一段階引き上げてください。数量限定のため、お早めのご購入をおすすめします。