ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

粒子フィルター用クリーナー

粒子フィルター用クリーナー

ウルトは、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)の効果的なクリーニングを実現する3つの専門製品を提供しています。これらの製品は、ディーゼルエンジンの性能維持、燃費改善、排出ガス削減に貢献し、DPFの寿命を延長します。

1. DPFクリーナー MF931 (品番: 9501002838)

特長:

  • DPF内の煤や灰の蓄積物を効果的に洗い落とす特殊クリーナー
  • 不燃性で安全性が高く、作業リスクを最小限に抑制
  • 金属フリー配合で、DPFの触媒機能を損なわない
  • 残留物を残さずに蒸発し、二次的な問題を引き起こさない

用途:

  • 定期的なDPFメンテナンス
  • 性能低下や過剰な煤の蓄積によるエラーの解消
  • DPF再生プロセスの補助

2. DPFリンス MF932 (品番: 9501002837)

特長:

  • DPF洗浄後の仕上げ用リンス剤
  • 中性、灰分フリー、メタルフリーの安全な配合
  • 残留物を残さずに蒸発し、クリーンな仕上がりを実現
  • 再燃焼しやすいようにDPFをより清浄に

用途:

  • MF931クリーナー使用後の仕上げ処理
  • DPF内の残留物の完全除去
  • 次回のDPF再生プロセスの効率化

3. ディーゼル粒子フィルタークリーナー (品番: 5861014500)

特長:

  • DPFから炭素や灰の固着物を効果的に除去
  • DPFを取り外すことなくクリーニングが可能
  • 不燃性、中性、無灰、金属フリーの安全設計
  • 残留物を残さずに蒸発し、クリーンな仕上がりを実現

用途:

  • 深刻なDPFの詰まりの解消
  • 定期的なDPFメンテナンス
  • DPF交換コストの削減

DPFクリーニングの重要性:

1. エンジン性能の維持:
清浄なDPFは、適切な背圧を維持し、エンジンの性能を最適に保ちます。

2. 燃費の改善:
詰まったDPFは燃費を悪化させますが、定期的なクリーニングでこれを防ぎます。

3. 排出ガスの削減:
効率的に機能するDPFは、有害な排出物を効果的に捕捉し、環境負荷を低減します。

4. DPFの寿命延長:
適切なクリーニングにより、高価なDPFの交換頻度を減らすことができます。

5. 故障の予防:
DPFの詰まりに起因する様々なエンジントラブルを未然に防ぎます。

これらのDPFクリーニング製品を使用することで、以下のメリットが得られます:

  • ディーゼルエンジンの性能と効率の最適化
  • 燃費の改善と運用コストの削減
  • 排出ガスの削減による環境負荷の低減
  • DPFの寿命延長によるメンテナンスコストの削減
  • エンジントラブルの予防と車両の信頼性向上

ウルトのオンラインショップでは、これらのDPFクリーニング製品の詳細情報や使用方法、適合車種などを確認いただけます。プロの整備士から熟練のDIY愛好家まで、幅広いユーザーに支持されているこれらの信頼の製品で、あなたのディーゼル車のDPFを最適な状態に保ちましょう。

定期的なDPFクリーニングは、現代のディーゼルエンジンにとって不可欠なメンテナンス作業です。ウルトの専門的なDPFクリーニングソリューションで、あなたの車の性能と環境性能を最大限に引き出してください。詳細な製品情報や使用方法については、ウルトのオンラインショップをぜひご覧ください。