ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エンジンオイル

エンジンオイル – 車両性能維持の核心

エンジンオイルは、自動車やバイクのエンジン内部で不可欠な役割を担う潤滑油です。その主な機能は、金属部品間の摩擦を低減する潤滑作用、エンジン内部で発生する熱を吸収・分散させる冷却作用、燃焼によって生じるスラッジやカーボンを除去する清浄分散作用、ピストンリングとシリンダー間の気密性を保つ密封作用、そして金属部品を錆や腐食から守る防錆作用です。これらの多岐にわたる機能により、エンジンオイルはエンジンのスムーズな作動を支え、その性能を最大限に引き出し、長期的な寿命を確保するために極めて重要です。ウルトジャパンでは、乗用車から商用車、二輪車に至るまで、様々な車両と運転条件に対応する、プロフェッショナルユースに適したエンジンオイルをオンラインショップにて幅広く取り揃えています。

エンジンオイルの選択と交換は、車両メンテナンスの基本です。オイルレベルゲージでの定期的な量と汚れの確認、そして車両メーカーが推奨する交換時期(走行距離または期間)に従った交換が不可欠です。オイルを選ぶ際には、車両の取扱説明書に記載されている推奨粘度グレード(例:5W-30, 10W-40)と性能規格(API, ACEA, JASOなど)を確認することが重要です。ウルトジャパンのオンラインショップでは、これらの多様な規格に適合するエンジンオイルを提供しており、整備工場やフリート管理、個人のメンテナンス作業まで、あらゆるニーズに対応します。適切なエンジンオイルを使用することは、燃費の向上、排出ガスの低減、そしてエンジン保護に直結します。

エンジンのコンディションを最適に保つためには、エンジンオイルだけでなく、関連するケミカル製品の活用も効果的です。ウルトジャパンのオンラインショップでは、エンジンオイルの性能を補助するエンジンオイル添加剤や、エンジン内部の汚れを洗浄するエンジンクリーナー添加剤など、様々な整備用ケミカル、添加剤を取り扱っています。これらは、メンテナンス製品、ケミカルカテゴリの一部であり、車両全体のケアに役立ちます。総合的なケミカル及び消耗品をご覧いただき、お客様の車両に最適なソリューションを見つけてください。

エンジンオイルに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: エンジンオイルはどのくらいの頻度で交換する必要がありますか?

A: 交換頻度は、車両メーカーの推奨に基づきます。一般的には走行距離(例: 5,000km~15,000km)または経過期間(例: 6ヶ月~1年)のどちらか早い方で交換します。車両の取扱説明書をご確認ください。

Q: 自分の車にはどのエンジンオイルが適していますか?

A: 車両の取扱説明書に記載されている推奨粘度グレードと性能規格(API, ACEA, JASOなど)に適合するオイルを選んでください。不明な場合は、専門の整備士にご相談ください。

Q: 異なる種類や粘度のエンジンオイルを混ぜて使用しても大丈夫ですか?

A: 緊急時を除き、異なるブランド、種類、粘度のエンジンオイルを混ぜることは推奨されません。オイルの性能が低下したり、エンジンに悪影響を与えたりする可能性があります。交換時には、古いオイルを完全に排出し、指定されたオイルを使用してください。