給油車両および燃料動力式機械用
- TUVタイプテスト済みラベル、安全性および定期的な製造監視
- DIN 7274に準拠した壁の厚さ0.9 mm
- 高耐性の外部粉体塗装
- 燃料耐性の高い内部コーティングにより、防錆効果が長時間持続
- ワイド換気ダクト (排出口なしで25秒もかからず排出)
- ハンドルの溶接テープの縫い目により、高い安定性を実現
- クイックアクションクロージャー — キャニスターの角度に関係なく、ロックピンを使用して完全な漏れ防止を実現
注意: 充填後または輸送前にキャップに漏れがないか確認してください。燃料キャニスターの輸送には、規定のラベル表示を守ってください。注記を参照してください。キャニスターキャップのシールは摩耗部品であり、時々交換する必要があります。シールはPU 5の商品番号0891420744で見つかります。燃料を含むキャニスターを輸送する場合は、必要に応じてGHSおよびADR規制の規定に従い、法的に必要な表示ラベルをキャニスターに貼ります。これには、当社の安全接着ラベルを使用できます。商品番号0891420740を参照してください。注意: 注ぎ口と固定クリップは同梱されていません。注ぎ口を別途注文してください。各注ぎ口には固定クリップが付いています。
*本設計は、承認証明書発行時に有効なバージョンで、以下の国際規制の危険物の輸送を目的とした梱包のテスト要件を満たしています。
- 欧州危険物国際道路輸送協定 (ADR)
- 欧州危険物国際鉄道輸送規則 (RID)
- 国際海上危険物規定 (IMDGコード)
- 国連危険物輸送に関する勧告
- ICAO技術指針はIATA危険物規則書にも記載されています
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
特定の危険物 (建設機械や小型車両などの燃料やオイルなど) を安全に輸送するための国連承認燃料キャニスター。
燃料に異物や汚れが含まれている可能性があります。給油するときは、これらの物質がタンクに入らないように、必ず燃料フィルターを使用してください。Würthフレキシブル燃料注ぎ口のみをアクセサリーとして使用することをお勧めします。このようなWürth燃料注ぎ口には、ストレーナーが内蔵されており、重要な異物や汚染物質を確実にキャッチします。ガソリン用の注ぎ口は商品番号0891420741、ディーゼル用は商品番号0891420742で見つかります。注ぎ口は簡単にキャニスターにクリップ留めでき、持ち運びにも便利です。キャニスターには、注ぎ口に付属している固定クリップ専用の穴があります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。