ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

接着、補修

プロフェッショナル向け接着・補修ソリューション

ウルトジャパンのオンラインショップでは、プロフェッショナルな現場の要求に応える多様な「接着、補修」製品を取り揃えています。自動車整備、建設、金属加工、木工など、あらゆる産業分野において、部品の固定、接合、亀裂や穴の充填、シーリングは不可欠な作業です。当カテゴリーでは、瞬間接着剤、エポキシ系接着剤、シーリング材、補修用パテ、特殊テープなど、用途や素材に合わせて最適なソリューションを提供します。作業効率と仕上がりの耐久性を追求した製品群が、お客様のビジネスを強力にサポートします。

自動車分野では、パネルの接着、内装部品の補修、ガラスのシーリングなどに、ウルトジャパンの接着剤やシーラントが広く利用されています。建設現場においては、構造物の接合、防水・気密処理、外壁や屋根の補修に、耐候性や耐久性に優れた製品が求められます。当社の建築資材・道具と組み合わせることで、より確実な施工が可能です。また、製造業における組み立てラインや、設備メンテナンスにおける緊急補修にも、迅速な硬化と強力な接着力を持つ製品が貢献します。確実な固定が必要な場合は、ファスナー・ネジ・ボルト類との併用もご検討ください。

ウルトジャパンの「接着、補修」製品は、特定の用途に最適化された性能が特徴です。例えば、耐熱性、耐薬品性、耐振動性が求められる箇所に適した特殊接着剤や、塗装可能なシーラント、低温環境でも使用可能な製品など、専門的なニーズに対応します。オンラインショップでは、詳細な製品情報や技術データシートを確認でき、必要な製品を簡単に見つけ出すことができます。接着・補修作業をサポートする関連製品として、ケミカル及び消耗品カテゴリーのクリーナーやプライマーも合わせてご覧ください。

接着・補修製品に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q1: 異なる素材同士(例:金属とプラスチック)を接着するのに最適な製品はどれですか?
A1: 接着する素材の種類、求められる強度、使用環境(温度、湿度、屋外/屋内など)によって最適な接着剤は異なります。製品ページの技術情報をご確認いただくか、多用途に対応する製品(例:ハイブリッド接着剤)をご検討ください。特定の組み合わせについては、製品選定サポートもご利用いただけます。
Q2: 接着剤やシーラントの硬化時間を教えてください。
A2: 硬化時間は製品の種類、塗布量、温度、湿度などの条件によって大きく異なります。初期硬化時間と完全硬化時間は、各製品の詳細ページに記載されていますので、必ずご確認ください。速硬化タイプも多数ご用意しております。
Q3: 未使用の接着剤やシーラントはどのように保管すればよいですか?
A3: 製品によって推奨される保管条件は異なりますが、一般的には直射日光を避け、冷暗所で保管することが推奨されます。開封後は、ノズルをきれいにし、キャップをしっかり閉めて湿気の侵入を防いでください。詳細は製品パッケージや安全データシート(SDS)をご参照ください。
Q4: 補修材は塗装できますか?
A4: 多くの補修用パテや一部のシーラントは硬化後に塗装可能です。塗装の可否、適切な塗料の種類、塗装前の下地処理については、製品仕様をご確認ください。