詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
広範な用途の弾性PU接着剤およびシーラント
登録して10,000点を超える商品にアクセス
梱包単位
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。商品番号の構成
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBBInformation on price display
梱包単位ごとの価格(PU):数量
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。登録して10,000点を超える商品にアクセス
汎用
広範な素材と表面に対して際立つ接着力があります。
食品機械での使用で証明済み(ISEGA証明書)
高い弾性
長期にわたって膜を形成
埋設 / 塗装が可能
膜の形成後、表面を活性化させることなく機械的な加工や塗装を行うことができます(予備テストを行って塗料の親和性を確認してください)。
非腐食性
金属の腐食を防止
無臭
シリコン不使用
本製品とアルキド樹脂塗料系を接触させないでください。ガラス溝のシーリングには適していません。
直射日光によって表面が黄変する可能性があります。PE、PP、PTFE、シリコン、ポリスチレン、プラスチックには適していません。最小接着厚さ:3mm。最適な接着結果を得るには、WURTH B+S接着プラス製品を使用することが重要です。硬化前の素材は、商品番号089010063のB+Sリムーバーで除去できます。硬化後の素材は、機械的にのみ除去できます。
金属、塗装面、木材、石材、コンクリート、プラスチック(ポリエステルおよび硬化PVC)などの表面素材に対する広範なボンディングおよびシーリング作業用。
表面はクリーンで、乾燥し、ほこりやグリースが付いていない必要があります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。