ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

アクエアハイパーフレッシュ 70ML

噴霧 抗菌消臭AQUAIRmat
アクエアハイパーフレッシュ70ML

商品番号 0893474520

EAN 4099618241079

価格はログイン後に表示されます
アクエアハイパーフレッシュ 70ML

商品番号 0893474520

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 20 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

天然由来成分で確実な消臭効果を発揮する車内抗ウイルススプレー剤
  • AQUAIRmat(0715000001)用車内抗ウイルス消臭クリーナー

  • 天然アミノ酸由来の有効成分で幅広いエンドユーザー様に安心してご使用いただけます。

  • 有機溶剤不使用(有機則、特化則非該当)作業環境改善に貢献します。

  • A型インフルエンザウイルス、新型コロナウイルスに対する抗ウイルス性能を実証済み。


関連商品


AQUAIRmat 品番.0715000001
注意事項

1. 施工後は十分換気してください。


2. ヘッドレストなどが濡れている場合はすぐに乾いた布で拭きとってください。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途乗用車、トラック、農機などの車内用消臭抗ウイルス剤
使用方法

1. AQUAIRmat(0715000001)をダッシュボード上に置き、噴出孔がヘッドレストの間を向くようにします。


2. 透明ホースの先にアクエアハイパーフレッシュを取り付けます。


3. 黒いホースをドアの下を通し、ドアを閉めます。


4. 黒いホースの先をコンプレッサーに接続します。


  • ※必要に応じてレギュレーターを取り付け、圧力を0.3MPaに調整してください。

5. オレンジの弁が締まっていることを確認し、コンプレッサーの電源を入れます。


6. 車のエンジンをかけ、内気循環、エアコンOFF、送風最大にします。


7. コンプレッサーの圧が十分なことを確認し、オレンジの弁を開けて液剤を車内に噴霧します。


  • ※すべての液剤を噴霧するのに約3分ほどかかります。

  • ※噴霧後、ヘッドレストなどが濡れている場合はすぐに乾いた布で拭きとってください。

8. さらに5分間車内の空気を循環させてください。


9. 窓やドアを開け、車内を十分換気してください。


10. AQUAIR matからコンプレッサーとアクエアハイパーフレッシュの空き容器を取り外してください。

容積

70 ml

化学薬品ベース

透明

濃度

1,02 g/cm³

濃度の条件

20°C

コンテンツの重さ

71,4 g

製造日起点の保存可能期間

24 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

23°Cおよび50%の相対湿度、直射日光が当たらない

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報