カップブラシ(steel)
スチール製編組カップブラシ
カップワイヤーブラシ M14
商品番号 071469 01
EAN 4024835111072
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
処理済みメタリック表面用。塗装またはコーティングされていることが必須。
- 硬化スチールワイヤー、左回りに編組
- 一般的な角度のすべてのグラインダーでお使いいただけます。
注意事項
機械ブラシで作業するときは、常に安全ゴーグルと安全手袋を着用してください。
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
中程度および重労働の錆落としおよびバリ取り作業用、および溶接継目からのスラグ除去用。
![]() | |
直径 (D) | 65 mm |
ワイヤーの使用可能長さ (H) | 20 mm |
工具保持装置 (d) | M14 |
ワイヤー径 | 0,50 mm |
編組の数 | 18 PCS |
ワイヤーの材質 | スチール |
設計 | 硬化、編組時計回り, 単列 |
アングルグラインダーに適合(ポイントシステム) | 4/4ポイント |
最大回転速度 | 12500 r/分 |
EN規格 | 1083-2 |