間もなく到着:ログインすると、必要なページに移動します。
ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

※キャンペーンは一部の法人のお客様ではご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細はログイン後にご確認いただけます。



商品カテゴリー

商品一覧

クリック →

AUTOトップ商品

UBS エクストラ 錆止め剤 1000ML

有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。耐熱温度:-20℃~+80℃

ブレーキ&パーツクリーナー プレミアム721 500ML

メンテナンス・修理時のパーツ洗浄と脱脂に使用可能 短時間で乾燥し、非常に優れたクリーニング性能を発揮

ハンドクリーナー N-PLUS 詰め替え用 4L

天然のパーライト研磨剤を使用した、中から重度の汚れ洗浄用マイクロ プラスチックスフリー ハンドクリーナー。

エンジンオイル TRIATHLON®パフォーマンス 5W40 20L

円滑な動作を実現する最新の乗用車用 オールシーズンエンジンオイル、優れた低摩擦性で保護します。

HT1400 ブレーキ保護グリーススプレー 300ML

高温・高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたスプレーです。

リブーターエンジン表面改質剤 200ML

エンジン内部の金属表面に新たな組織を形成する全く新しいエンジン機能向上剤

アクティブガラスクリーナー 500ML

ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ 優れた定着力、強力なクリーニング効果

建築トップ商品

ウートップ® ハイムシールド ルーフ2SK

高耐久透湿ルーフィングシート50枚入り

ウートップ® SDヴァリオ ツヴァイ

調湿可変気密シート

粘着シーリングテープ EURASOL®

高い気密性と防風効果を求められる箇所に適した、高接着力かつ汎用性の高い粘着テープ;">cleaning and maintenance such as lubricating hinges, joints, chains and bolts 天然のパーライト研磨剤を使用した、中から重度の汚れ洗浄用マイクロプラスチックスフリー ハンドクリーナー。

高耐久フラッシングシート ウートップ フラッシングシート

透湿性と湿度調節性に優れ、気密性が高く、高性能水切りシート

コーナー用気密防水シール

粘着シール付きのため開口部コーナーの防水処理が簡単確実に施工可能

ウートップ® ベントシート

金属屋根用 通気シート

1コンポーネントガンフォーム ピュアロジック フレックス

1Cプレミアムフォーム(弾性ジョイント絶縁用)