登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。
法人のお客様のみに販売
この機能を有効にすると、カスタマー番号と取引先番号とユーザー名が暗号化され、データ記憶媒体に「cookie」として保存されます。この機能はお客様専用のコンピューター、タブレット、スマートフォンの場合にのみご利用になることをお勧めします。通常は次のようにすることをお勧めします。購入後、常にログオフする。 cookieの詳細は、次を参照してください: 個人情報保護方針
携帯電話番号でログインするには、登録手続きの際に認証済みの携帯電話番号を入力してください。 携帯電話番号をまだ認証いただいていない場合は、パートナー番号を使用してログインし、ログイン後に「マイアカウント」で携帯電話番号の認証を行ってください。
ウルトのご登録がお済でない場合は、オンラインより簡単な手続きで登録できます。登録が完了すると、 全商品の価格にアクセスし、ご注文を行えます。[今すぐ登録]をクリックしてください。
お客様登録が無事完了した後、オンラインストアのログイン情報が、お客様メールアドレス宛に自動送信されます。 ご不明な点などございましたら、担当営業またはお客様相談センターにお問い合わせください。 <お客様相談センター> 電話番号 : 045-488-4186 (受付:月~金 9:00~17:30 / 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
ご登録時に設定したユーザー名を入力してください。未設定の場合は、お客様番号とユーザー番号でログイン後、「マイウルト」→「マイアカウント」→「ユーザー設定」→ 「基本設定」→「ログイン情報」で設定できます。
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
メンテナンス・修理時のパーツ洗浄と脱脂に
お得なジャンボ缶
セラミック成分により高耐熱な潤滑性を発揮
極圧・密着・潤滑・耐熱性に優れた幅広い用途の高性能潤滑スプレー
車輌内外のプラスチック・ゴムの保護・艶出し・潤滑・絶縁に
耐熱温度650℃耐候性・耐久性に優れた高品質透明コートスプレー
耐熱温度650℃耐候性・耐久性に優れた高品質シルバ―コートスプレー
蜘蛛の巣状で最大限効果を引き出すポリッシ ュパッド
塗装面ポリッシュの下準備用に効率アップ
タイヤの外観を綺麗にし、紫外線などから保護
有害な溶剤が少ない上塗り可能な下廻り防錆剤(油性・エアゾール缶)
有害な溶剤が少ない上塗り可能な下廻り防錆剤(油性)
UBS下廻り防錆剤用専用ガン
耐摩耗性に優れたビチューメンベースの下廻り防錆剤(上塗り不可)
高防錆・耐熱性のキャビティーエリア用水性透明ドライワックス
高耐熱性下廻り保護ドライワックス(油性・エアゾール)
高耐熱性下廻り保護ドライワックス(油性)
錆転換剤
高汎用性プラスチック接着剤
2液型プラスチック接着剤用ノズル
2液型混合接着剤用ガン:リプラスト、ESK-50
溶接・接着で接続し板金を固定。隣接パネル建付調整に最適。
インジェクションシステム用クリーナー
乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用
ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を強力除去
すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのクリーニング用
汎用性の高い貫通ドライバーセット
メタルボックス入り
ラッチ付きのロックスリーブで365mmまで延長可能
充電式LED作業ランプ
弊社は当ウェブサイトおよびオンラインショップにおけるお客様の利便性や操作性を向上するためにCookieを使用しています。設定を変更せずご使用を続けた場合、ウルトジャパン株式会社のすべてのCookieの使用に同意したことと見なされます。Cookieの設定は随時変更できます。Cookie変更後の当ウェブサイトおよびオンラインショップの機能が正しく作動する保証はしかねます。Cookieの詳細については弊社ご利用に関してぺ―ジをご覧ください。