- ガソリン、ディーゼル、オイル、洗浄水、ブレーキフルード、Glysantinなどに耐性あり
- アセタール樹脂により多種多様な寸法および設計で製造
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
|  | |
| 内径 (D2) | 2,5 mm | 
| ホース接続径 (D1) | 3,0 mm | 
| 長さ (L1) | 21 mm | 
| 材料 | ポリオキシメチレン |