コーティング重量(m²当たり) | 450 g |
ロールの長さ | 24 m |
ロール幅 | 1,5 m |
範囲 | 36 m² |
ロールの重さ | 20 kg |
パレット当たりのロールの数 | 8 PCS |
材料 | PP - ポリプロピレン |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 100 °C |
建築材クラス / 条件 | E - 通常は可燃性 / DIN EN 13501-1に準拠 |
水蒸気拡散と同等の空気層厚さ / 条件 | 0.045 m / DIN EN 12572 Cに準拠 |
耐水浸透性 | W1 |
耐引裂性(縦) | 185 N |
耐引裂性(横) | 160 N |
50mm当たりの縦張力 | 300 N |
50mm当たりの横張力 | 250 N |
建築材クラス | E - 通常は可燃性 |
設計 | 両面自己接着ストリップ付き |