ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

下地膜および屋根用保護フィルムWÜTOP® Trio UV 2SK

下地膜および屋根用保護フィルムWÜTOP Trio 2SK
ウートップ トリオ UV 2SK 1.5MX50M

商品番号 0681001173

EAN 4056807351483

価格はログイン後に表示されます
下地膜および屋根用保護フィルムWÜTOP® Trio UV 2SK

商品番号 0681001173

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 75 m2

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

長時間の屋外耐候性、標準的形状で高温にも耐えます

WÜTOP Trio UVは、特殊な膜付きの、透湿性の高い下地膜および屋根用保護フィルムです。換気勾配屋根と、非換気勾配屋根の断熱材または型枠に直接配置されます。


WÜTOP防湿材/バリアーとEURASOL粘着テープの併用で、現在の省エネ規制を満たす最新の気密・防風構造を実現できます。



仮設屋根/屋外暴露時間としての適合性


はぜ継ぎおよび穿孔保護なしで4週間、はぜ継ぎおよび穿孔保護ありで8週間



高機能


特殊機能膜付き3層のポリプロピレンベースの屋根用保護フィルム。



安全性


PPトップフリースがスリップの危険性を抑え、3層構造によりシート内部を保護



時間とコストを節約


一体型接着ストリップ (2SK) により、素早く、簡単に取り付けできます。



スレート用特殊タイプ


[German Central Association of the Roofing Trade]に準拠した、特にスレート屋根向けの仮屋根ふき材として適しています。

パフォーマンス証明(Pub)

ZVDH (German Central Association of the Roofing Trade) 製品データシートのクラスUDB-A/USB-Aの要求事項を満たしています。

注意事項

この製品の配置に関する最新のZVDH[German Central Association of the Roofing Trade]指令と手順を参照してください。

用途

ZVDH (German Central Association of the Roofing Trade) 製品データシートのクラスUDB-A/USB-Aの要求事項を満たしています。

商品情報

 データシート(X)

用途

下地膜 (UDB-A)、屋根用保護フィルム (USB-A) として使用


WÜ TOP Trio UV 2SKは、気密膜として使用できます

コーティング重量(m²当たり)

150 g

ロールの長さ

50 m

ロール幅

1,5 m

範囲

75 m²

ロールの重さ

14 kg

パレット当たりのロールの数

28 PCS

材料

PP - ポリプロピレン

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 100 °C

建築材クラス / 条件

E - 通常は可燃性 / DIN EN 13501-1に準拠

水蒸気拡散と同等の空気層厚さ / 条件

0.06 m / EN 1931に準拠

耐水浸透性

W1

耐引裂性(縦)

190 N

耐引裂性(横)

200 N

50mm当たりの縦張力

310 N

50mm当たりの横張力

300 N

スレート用予備屋根材として適切

8 週

仮設の屋根/仮設のカバーに適合

8 週

紫外線抵抗性

最大6か月

建築材クラス

E - 通常は可燃性

継ぎ目の水密性

合格

設計

自己接着ストリップ付き

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
粘着シーリングテープEURASOL® MAX

ユラソール マックス 60MMX25M

下地メンブレン、屋根保護フィルム、防湿バリア、防湿材、ファサード膜などの、空気や風に対して気密性が求められる場所に使用される、特に粘着性が高く、耐UV性、耐候性に優れた粘着テープです。
EURASOL® Thermo HT粘着シーリングテープ

ユラソール サーモHT 60MMX25M

極めて高い接着力を持つ粘着シーリングテープにより、屋内外で空気や風に対して非常に高い機密性が求められる箇所の接着を実現。強力な接着フィルムにより、多くの接着表面、特にWütop断熱メンブレンを恒久的に接着します。
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
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
調湿気密シート ウートップ® DB2

ウートップ DB2 50X1.5

透湿性と湿度調節性に優れ、気密性が高く、特に取り付けが簡単な内装リノベーションと屋根裏の改装向けの防湿材透湿性に優れた下地メンブレンと屋根保護フィルムを組み合わせて使用
x 75 m2
湿度調節可能な防湿材、WÜTOP® Thermo Vario SD

ウートップ サーモヴァリオ SD 1.5MX50M

ポリエステル技術の利点を持つ湿度調節可能な防湿材
x 75 m2