汎用保護WP 600
汎用保護WP 600
PEキャップ赤 WP600 D20.3
商品番号 0597600203
EAN 4050642714632
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Universal, tapered closure for use as a cap or plug for external or internal protection.
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
外径 (d1) | 25,7 mm |
最小 / 最大テーパー外径 (d2 / d5) | 20.3-22.9 mm |
挿入深さ (h2) | 16,6 mm |
最小 / 最大テーパー内径 (d4 / d3) | 18.4-21.5 mm |
材料 | LDPE - 低密度ポリエチレン |
色 | 赤 |