WN 111-compliant, zinc-plated steel, blue passivated (A2K), shape C, with tip
![]() | |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
形状 | C |
公称径 (d1) | 4,8 mm |
長さ (l1) | 38 mm |
ヘッド径 (dk) | 9,5 mm |
ヘッド高さ (k1) | 3,75 mm |
内部ドライブ | AW25 |
ヘッドタイプ | なべ頭 |
性能宣言書(EU-CPR) | いいえ |
標準 | ISO 1478, WN 111 |
ネジ山タイプ | ST |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
チップの形状 | チップ |