ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

WN 111亜鉛めっき鋼なべ頭AW

WN 111亜鉛めっき鋼なべ頭AW
SCR-PANHD-WN111-C-AW25-(A2K)-4,8X19

商品番号 011124819

EAN 4045727134986

価格はログイン後に表示されます
WN 111亜鉛めっき鋼なべ頭AW

商品番号 011124819

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

WN 111-compliant, zinc-plated steel, blue passivated (A2K), shape C, with tip
商品情報

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

形状

C

公称径 (d1)

4,8 mm

長さ (l1)

19 mm

ヘッド径 (dk)

9,5 mm

ヘッド高さ (k1)

3,75 mm

内部ドライブ

AW25

ヘッドタイプ

なべ頭

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

標準

ISO 1478, WN 111

ネジ山タイプ

ST

ネジ山の設計

全ネジ

チップの形状

チップ

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報