WLH 20 LED携帯ランプ
LED携帯ランプWLH 20
ハンドランプ LED WLH20(H05RN-F-5M)
商品番号 0981742
EAN 4047376301948
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
落ち着いて心地よい、影の少ない光で、楽に作業ができます
電球の交換不要
- 作業時間を節約
- ダウンタイムなし
低消費電力
- コストを削減
- 環境に優しい
ウォームアップなし、予熱時間なし
- 最大の発光効率ですぐに利用可能
- コールドスタート動作が非常に良好
耐油性、耐ガソリン性、耐紫外線性
ドイツ製
用途
光束 | 620 lm |
IP保護クラス | IP 64 |
耐衝撃性 | IK08 |
最小 / 最大公称電圧 | 220 / 240 V/AC |
保護クラス | 保護クラスII / 保護遮断 |
最小 / 最大周波数 | 50 / 60 Hz |
電力定格 | 6 W |
ケーブルタイプ | H05BQ-F2x1.0mm² |
電力リード線長さ | 5 m |
LEDの数 | 20 PCS |
プラグコネクター | 1安全プラグ、16 A |
エネルギー効率クラス | F |