Extremely spacious workshop trolley for professional use in workshops. In system dimension 8.12, suitable for foam and tray inserts as well as system boxes of the system world.
用途
色 | トラフィックレッドRAL 3020 |
幅x深さx高さ(外寸) | 1200 x 510 x 1030 mm |
ロールの数 | 4 PCS |
表面 | 粉末コーティング |
引き出しの数 | 8 PCS |
材料 | 鋼板 |
手引タイプ | ボールベアリング |
負荷容量 | 500 kg |
引き出しの負荷容量 | 35 kg |
ワークトップの材質 | ゴムマット |