For thermoplastics
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
公称径 (d1) | 2,2 mm |
長さ (l1) | 6 mm |
ヘッド径 (dk) | 4 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,48 mm |
材料 | スチール |
特性クラス | 10.9 |
表面 | 亜鉛めっき |
内部ドライブ | TX6 |
その他の規格 | W1452 |
ヘッドタイプ | なべ頭 |
ネジ山タイプ | プラスチックネジ |
シャフト長さ (a) | 1,1 mm |
最大ドライブ深さ (t max) | 0,85 mm |