W-SLBシステム収納ボックス
システム収納ボックスW-SLB
SYSSTRGBOX-SZ1-UNMNTD
商品番号 5581210000
EAN 4061975285164
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
システムコンセプトの非常に頑丈な収納ボックス。運搬や収納に最適です。
- ボックスは滑らず積み重ねることができます
- さまざまなサイズの収納ボックスを積み重ねることができます
- 高い耐荷重性を実現する強化構造
- ハンドル付きで持ち運びに便利
- 内側の壁が滑らかなので、ツールの取り外しが簡単
- ストラップバンドおよび安全シール用のくぼみ
- 豊富なアクセサリー
用途
![]() | |
長さx幅x高さ | 234 x 158 x 141 mm |
色 | トラフィックグレーRAL 7043 |
材料 | PP - ポリプロピレン |
内部長さ (L1) | 189 mm |
長さ (L2) | 234 mm |
内部幅 (B1) | 126 mm |
幅 (B2) | 158 mm |
内側の高さ (H1) | 114 mm |
高さ (H2) | 141 mm |