W-IS絶縁ネジ
W-IS絶縁ネジ
断熱材用ビス 125-7X150
商品番号 0905026150
EAN 4052703174614
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
For attaching wood-wool panels and multilayer panels in concrete
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
長さ | 150 mm |
最大アタッチメント高さ(t fix) | 125 mm |
ヘッド径 | 37 mm |
公称ドリルビット直径(d 0) | 6 mm |
接続対象部品のスルーホール(d f) | 8,0 mm |
埋め込み深さ(h nom) | 25 mm |
ドリル穴深さ(h 1) | 30 mm |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |