固定ボルトアンカーW-FA/F、溶融亜鉛めっき鋼
固定ボルトアンカーW-FA/F、溶融亜鉛めっき鋼
ANC-(W-FA/F)-(HDG)-15/30-M12X110
商品番号 5932912110
EAN 4049557764115
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Stud anchor for standard applications in non-cracked concrete. Hot-dip galvanised steel
用途
![]() | |
メートルアンカー径 | M12 |
アンカー長さ(l) | 110 mm |
材料 | スチール |
表面 | 溶融亜鉛めっき |
アタッチメント高さ(t fix) | 15 mm |
最大アタッチメント高さリデュース済み(t fix、red) | 30 mm |
アタッチメント高さ(t fix 2) | 30 mm |
ドリル穴深さ(h 1) | 90 mm |
ドリル穴深さリデュース済み(h 1、red) | 75 mm |
ドリル穴深さ(h 1、2) | 75 mm |
効果的なアンカー埋め込み深さ(h ef) | 65 mm |
効果的なアンカー埋め込み深さリデュース済み(h ef、red) | 50 mm |
効果的なアンカー埋め込み深さ(h ef 2) | 50 mm |
埋め込み深さ(h nom) | 82 mm |
埋め込み深さ(h nom,red) | 67 mm |
二面幅 | 19mm |
公称ドリルビット直径(d 0) | 12 mm |
アンカー固定時のトルク(T inst) | 40 Nm |
接続対象部品のスルーホール(d f) | 14 mm |
ネジ山長さ(L th) | 65 mm |
認定 | ETA-02/0001 |