打ち込みアンカー、W-ED/S、亜鉛めっき鋼
打ち込みアンカー、W-ED/S、亜鉛めっき鋼
ANC-(W-ED/S)-(A2K)-M6
商品番号
090401006
EAN 4038898600886
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Female thread anchor with metric thread for economical anchoring in concrete, zinc-plated steel
用途
アンカー径 | 6 mm |
アンカー長さ(L H) | 30 mm |
必要な最小 / 最大ネジ深さ | 7-13 mm |
材料 | スチール |
表面 | トタン |
公称ドリルビット直径(d 0) | 8 mm |
ドリル穴深さ(h 0) | 30 mm |
効果的なアンカー埋め込み深さ(h ef) | 30 mm |
アンカー固定時のトルク(T inst) | 4 Nm |
接続対象部品のスルーホール(d f) | 7 mm |
認定 | ETA-02/0044 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。