ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

絶縁ホルダーW-DH

絶縁ホルダーW-DH
付加断熱ビス用ワッシャー W-DH D50㎜

商品番号 090378050

EAN 4011231847841

価格はログイン後に表示されます
絶縁ホルダーW-DH

商品番号 090378050

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

適切な木ネジ(A® 4など)を使用して、絶縁防水シートやプラスチックシートを木製フレームに固定するために使用します。
  • 高品質ポリプロピレン(PP)

  • -40 °C~+100 °Cの温度で安定します

  • 迅速かつ容易な取り付け

  • 絶縁ワッシャーは、ネイルアンカーと併用できます

  • 絶縁ワッシャーは、削片板ネジを使用して木材に固定できます
商品情報

 データシート(X)

用途
  • 建築業での防水シートおよびプラスチックシートの固定

  • ベース∅50 mm: ポリスチレンなどの硬い自立型絶縁材の取り付けに対応

  • ベース∅90 mm: ロックウールやガラスウールなどの柔らかい絶縁材の固定に対応

  • ネイルアンカー∅8 mmと組み合わせて、コンクリートや石積みで使用します

  • 削片板または木製ネジと組み合わせて木材に使用する場合は、ヘッド∅12 mm以上を使用してください

ディスク径

50 mm

穴の内径(d hole)

9 mm

ディスク高さ(h disc)

7 mm

座ぐり径(d count)

14 mm

材料

PP - ポリプロピレン

パフォーマンスデータ
ホルダー直径 [mm] 50および90
推奨される
引張負荷
ネイルアンカー
と併用
Frec.[kN] 0.10ワッシャーは、過負荷時に後方に曲がります
削片板ネジ
と併用
0.10ワッシャーは、過負荷時に後方に曲がります
推奨される
横荷重
ネイルアンカー
と併用
Frec.[kN] 最大0.15: パフォーマンスデータ93ネイルアンカーW-ZNDを参照
削片板ネジ
と併用
最大0.15: 削片板ネジの曲がる動きに応じる
特性値
ドリル穴深さ t ≥ [mm] 45
設定奥行き hS ≥ [mm] 40
最小部品厚さ d ≥ [mm] 500
公称ドリル∅ ddrl.[mm] 8インチ石積みとコンクリート
必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド

SCR-CS-MPK-WO-RW30-(A3K)-6X100/60

屋内の乾燥した場所または保護された場所での家具建設、内装設備、または木造建築における木材と木材の接続を隙間なく迅速に締結するためのユニバーサル半ネジです。
x 100 個
ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド

SCR-CS-MPK-WO-RW30-(A3K)-6X110/70

屋内の乾燥した場所または保護された場所での家具建設、内装設備、または木造建築における木材と木材の接続を隙間なく迅速に締結するためのユニバーサル半ネジです。
x 100 個
ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド

SCR-CS-MPK-WO-RW30-(A3K)-6X120/70

屋内の乾燥した場所または保護された場所での家具建設、内装設備、または木造建築における木材と木材の接続を隙間なく迅速に締結するためのユニバーサル半ネジです。
x 100 個
ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド

SCR-CS-MPK-WO-RW30-(A3K)-6X130/70

屋内の乾燥した場所または保護された場所での家具建設、内装設備、または木造建築における木材と木材の接続を隙間なく迅速に締結するためのユニバーサル半ネジです。
x 100 個
ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド

SCR-CS-MPK-WO-RW30-(A3K)-6X140/70

屋内の乾燥した場所または保護された場所での家具建設、内装設備、または木造建築における木材と木材の接続を隙間なく迅速に締結するためのユニバーサル半ネジです。
x 100 個
ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド

SCR-CS-MPK-WO-RW30-(A3K)-6X150/70

屋内の乾燥した場所または保護された場所での家具建設、内装設備、または木造建築における木材と木材の接続を隙間なく迅速に締結するためのユニバーサル半ネジです。
x 100 個
ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド

SCR-CSMP-WO-RW30-(A3K)-6X160/70

屋内の乾燥した場所または保護された場所での家具建設、内装設備、または木造建築における木材と木材の接続を隙間なく迅速に締結するためのユニバーサル半ネジです。
x 100 個
ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド

SCR-CS-MPK-WO-RW30-(A3K)-6X180/70

屋内の乾燥した場所または保護された場所での家具建設、内装設備、または木造建築における木材と木材の接続を隙間なく迅速に締結するためのユニバーサル半ネジです。
x 100 個
ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド

SCR-CS-MPK-WO-RW30-(A3K)-6X200/70

屋内の乾燥した場所または保護された場所での家具建設、内装設備、または木造建築における木材と木材の接続を隙間なく迅速に締結するためのユニバーサル半ネジです。
x 100 個
ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド

SCR-CSMP-WO-RW40-(A3K)-6X220/70

屋内の乾燥した場所または保護された場所での家具建設、内装設備、または木造建築における木材と木材の接続を隙間なく迅速に締結するためのユニバーサル半ネジです。
x 100 個
ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド

SCR-CSMP-WO-RW40-(A3K)-6X240/70

屋内の乾燥した場所または保護された場所での家具建設、内装設備、または木造建築における木材と木材の接続を隙間なく迅速に締結するためのユニバーサル半ネジです。
x 100 個