|  | |
| ネジ山タイプx公称径 (d1) | M6 | 
| 長さ (l1) | 10 mm | 
| ヘッド径 (dc) | 14,2 mm | 
| ヘッド高さ (k1) | 6,6 mm | 
| 標準 | WN 274 | 
| 材料 | スチール | 
| 特性クラス | 8.8 | 
| 表面 | 亜鉛めっき | 
| デバイス操作ロック原則 | ギザ付き | 
| ロッキング機能 | デバイスの緩み防止、ロッキング | 
| ヘッドタイプ | フランジ付き六角頭 | 
| ドライブタイプ | 外側六角 | 
| 外部ドライブ (s1) | WS10 | 
| ネジ山タイプ | M | 
| ピッチ | 1 mm | 
| ネジ形状 | 標準メートルネジ | 
| ネジ山の設計 | 全ネジ | 
| RoHS指令準拠 | はい | 
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。