![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M10 |
長さ (l1) | 30 mm |
ヘッド径 (dc) | 21,8 mm |
ヘッド高さ (k1) | 9,2 mm |
標準 | WN 274 |
材料 | スチール |
特性クラス | 8.8 |
表面 | 亜鉛めっき |
デバイス操作ロック原則 | ギザ付き |
ロッキング機能 | デバイスの緩み防止、ロッキング |
ヘッドタイプ | フランジ付き六角頭 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
外部ドライブ (s1) | WS15 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1,5 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
RoHS指令準拠 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。