ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

W-0274スチール8.8亜鉛めっき

W-0274スチール8.8亜鉛めっき
フランジボルト 8.8-WS15 三価 セレート付き M10X20

商品番号 027401020

EAN 4045727126462

価格はログイン後に表示されます
W-0274スチール8.8亜鉛めっき

商品番号 027401020

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M10

長さ (l1)

20 mm

ヘッド径 (dc)

21,8 mm

ヘッド高さ (k1)

9,2 mm

標準

WN 274

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

亜鉛めっき

デバイス操作ロック原則

ギザ付き

ロッキング機能

デバイスの緩み防止、ロッキング

ヘッドタイプ

フランジ付き六角頭

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS15

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,5 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

RoHS指令準拠

はい

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フランジ付き六角ナット

フランジナット ギザユニクロ M10

亜鉛めっきスチール8、ブルーパッシベート処理(A2K)
x 100 個