ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

W-0274スチール8.8亜鉛めっき

フランジボルト 8.8-WS13 三価 セレート付き M8X40

商品番号 027408 40

EAN 4045989718993

価格はログイン後に表示されます
W-0274スチール8.8亜鉛めっき

商品番号 027408 40

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M8

長さ (l1)

40 mm

ヘッド径 (dc)

17,9 mm

ヘッド高さ (k1)

8,1 mm

標準

0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, WN 274

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

亜鉛めっき

デバイス操作ロック原則

ギザ付き

ロッキング機能

デバイスの緩み防止、ロッキング

ヘッドタイプ

フランジ付き六角頭

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS13

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,25 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

40 mm

RoHS指令準拠

はい

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フランジ付き六角ナット

フランジナット ギザユニクロ M 8

亜鉛めっきスチール8、ブルーパッシベート処理(A2K)
x 100 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報