商品番号 023194 20
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ネジ山タイプx公称径 (d1)
M4
長さ (l1)
20 mm
ヘッド径 (dk)
9,5 mm
ヘッド高さ (k1)
2,2 mm
標準
CS
材料
スチール
特性クラス
04.8
表面
亜鉛めっき
RoHS指令準拠
はい
ヘッドタイプ
トラス頭
ドライブタイプ
スロット
内部ドライブ
ダブルスロット
ネジ山タイプ
M
ピッチ
0,7 mm
ネジ形状
標準メートルネジ
ネジ山の設計
全ネジ
設計
ナット付き
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
シールリング、銅、A型
JIS B1256スチール100 HV亜鉛めっき
湿度調節可能な防湿材、WÜTOP® Thermo Vario SD
高性能潤滑剤 HHS 2000®
EP803 M14 スポットポリッシャー
車体ブランキングプラグ、アソートメント200ピースSysko
取り外し可能な交換用ブレード
圧着ケーブルラグ、リングコネクター
エンジンクリーナーフォームガン
マイナスドライバー