ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

VKP®マックスシーリングテープ

シーリングテープ、VKPマックス
VKP マックス 20/8-18MM 5M

商品番号 0875192008

EAN 4052712319167

価格はログイン後に表示されます
VKP®マックスシーリングテープ

商品番号 0875192008

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 20 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

BG1に準拠した含浸および事前圧縮されたシーリングテープを使用して、より高い接合公差を補正します。

周辺環境への適応性に優れたテープ


  • 高い公差を持つ接合部の確実なシーリング

  • 表面凹凸の架橋

  • 適用範囲が広いため、必要なテープのサイズが少なくて済みます


600 Pa以上のシーリング特性テスト済み


DIN 18542に準拠したBG1に適合



撥水加工を施していますが、水蒸気を通します


含浸により、テープは激しい雨に耐性があるだけでなく、透湿性があるため、接合部の湿気を十分に乾燥させることができます。



優れた耐候性


屋外の使用にも対応

注意事項

VKPマックスの膨張速度は温度によって異なります。高温下では、テープを涼しい場所で保管してください。低温下では、暖かい場所で保管してください。塗料やシーラントを使用する際の適合性をテストする必要があります。テープは、溶剤や反応性の高い化学物質を含む科学薬品と接触させたり、洗浄したりしないでください。


機能性を確保し、湿気の侵入を防ぐために、貼付中や貼付後にシーリングテープが指定された最大接合幅を超えて膨張しないようにしてください。

用途

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

用途

屋内外の接合における大きな接合公差用 (軽金属加工、窓の建設、木製住宅やログハウスの建設、プレハブ住宅の建設など)

使用方法

テクニカルデータシートをご覧ください。

下地材

PURフォーム

化学薬品ベース

含浸ポリウレタンフォーム

20 mm

豪雨時の水密性対応最小 / 最大目地幅

8-18 mm

ロールの長さ

5 m

最小 / 最大処理温度

5 まで 25 °C

最小 / 最大温度耐性

-30 まで 80 °C

最小耐豪雨性(圧力) / 条件

600 Pa / DIN 18542-BG1に準拠

建築材クラス / 条件

B1 - 低引火性 / DIN 4102に準拠

紫外線抵抗性

豪雨に耐えられるよう取り付けた場合、はい

最大水蒸気拡散抵抗係数値µ

100

製造日起点の保存可能期間 / 条件

18 月 / 20°C

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
2コンポーネント安全ナイフ

セーフティーカッターナイフ 台形刃

完全自動ブレード収納、およびバイメタルブレード