ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シーリングテープ、VKPベーシック

シーリングテープ、VKPベーシック
VKP ベーシック 20/12-20MM 6.5M

商品番号 0875120018

EAN 4045727497067

価格はログイン後に表示されます
シーリングテープ、VKPベーシック

商品番号 0875120018

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 15 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Waterproofed, pre-compressed BG2 sealing tape with tested resistance to driving rain up to 300 Pascal.
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
化学薬品ベース

細目連続気泡ポリウレタンフォーム

20 mm

豪雨時の水密性対応最小 / 最大目地幅

12-20 mm

ロールの長さ

6,5 m

最小耐豪雨性(圧力) / 条件

300 Pa / DIN 18542-BG2に準拠

建築材クラス / 条件

B2 - 通常は可燃性 / DIN 4102に準拠

紫外線抵抗性

豪雨に耐えられるよう取り付けた場合、はい

最小 / 最大温度耐性

-30 まで 90 °C

製造日起点の保存可能期間

18 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

5°C~25°C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報