届きにくい場所も含めて、柔らかいワイヤーおよびケーブル、硬いワイヤーおよびケーブルの切断用
- 十分な安全対策をとった上で、1000V(AC)および1500V(DC)までの通電中パーツで作業が可能
- 特別に圧延された精密なカッティングエッジにより、力を入れずにきれいに切断
- 高品質工具鋼により、長寿命と切断面の正確さを実現
- 狭い所でも使用できる細いヘッド形状
- 人間工学に基づいた、快適で滑りにくい2コンポーネントハンドル。作業時の安全のため、幅広のVDEカラー付き
- カッティングエッジ:高周波焼入れ、精密カッティングエッジ
- 表面:全体を研磨処理、クロムメッキ
- ジョイント:ラップジョイント
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
長さ (L) | 160 mm |
ソフトワイヤーの切断能力(最大径) | 4 mm |
ミディアムワイヤーの切断能力(最大径) | 2,8 mm |
ハードワイヤーの切断能力(最大径) | 2 mm |
EN規格 | 60900 |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき |
ISO | 5749 |
ハンドルの材質 | 2パーツプラスチック |