ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

VDEサイドカッター、DIN ISO 5749 IEC 60900

VDEサイドカッターDIN ISO 5749 IEC60900 1Cグリップ
サイドカッター160MM VDE

商品番号 071501 88

EAN 4011231724470

価格はログイン後に表示されます
VDEサイドカッター、DIN ISO 5749 IEC 60900

商品番号 071501 88

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

届きにくい場所も含めて、柔らかいワイヤーおよびケーブル、硬いワイヤーおよびケーブルの切断用
  • 十分な安全対策をとった上で、1000V(AC)および1500V(DC)までの通電中パーツで作業が可能

  • 特別に圧延された精密なカッティングエッジにより、力を入れずにきれいに切断

  • 高品質工具鋼により、長寿命と切断面の正確さを実現

  • 狭い所でも使用できる細いヘッド形状

  • 快適な1コンポーネントハンドル。作業時の安全のため、幅広のVDEカラー付き

  • カッティングエッジ:高周波焼入れ、精密カッティングエッジ

  • 表面:全体を研磨処理、クロムメッキ

  • ジョイント:ラップジョイント
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
長さ (L)

160 mm

ソフトワイヤーの切断能力(最大径)

4 mm

ミディアムワイヤーの切断能力(最大径)

2,8 mm

ハードワイヤーの切断能力(最大径)

2 mm

EN規格

60900

材料

スチール

表面

クロムめっき

ISO

5749

ハンドルの材質

プラスチック

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報