5ピース
- ブレード:バニシ仕上げ、絶縁
- 規格:IEC 60900:2004相当の個別テスト済み
- 配送対象:マイナス0.4 x 2.5、マイナス0.8 x 4.0、マイナス1.2 x 6.5、PH1、PH2のドライバー各1本
VDEテスト済み、1000V、GSテスト済み
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
電気産業向け
アソートメント / セットのピースの数 | 5 PCS |
VDEドライバーセット、マイナス / フィリップス埋め込み型ヘッドを含む:
1
x
VDEドライバー フラットマイナス
VDE絶縁ドライバー(-) 0.4X2.5X80
説明:
0.4 x 2.5 mm
最大1000ボルト(AC)および1500ボルト(DC)の通電中パーツでの作業用
配信済み:
1
x
1
x
説明:
0.8 x 4.0 mm
最大1000ボルト(AC)および1500ボルト(DC)の通電中パーツでの作業用
配信済み:
1
x
1
x
VDEドライバー フラットマイナス
VDE絶縁ドライバー(-) 1.2X6.5X150
説明:
1.2 x 6.5 mm
最大1000ボルト(AC)および1500ボルト(DC)の通電中パーツでの作業用
配信済み:
1
x