VDEドライバー フラットマイナス
VDEドライバーフラットマイナス
VDE絶縁ドライバー(-) 0.6X3.5X100
商品番号 0613631035
EAN 4038898273691
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
最大1000ボルト(AC)および1500ボルト(DC)の通電中パーツでの作業用
- ブレード:バニシ仕上げ、絶縁
- チップ:DIN ISO 2380-1-Bに準拠
- 10kVのテスト電圧によりウォーターバスで個別テスト済み
- 製造年刻印済み
- 厳しい冷熱衝撃テスト済み
規格:IEC 60900:2012
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
![]() | |
ビットサイズ | スロット |
ブレードの厚さ x ブレードの幅 | 0.6 x 3.5 mm |
ブレードの長さ (A) | 100 mm |
ハンドルの長さ (B) | 83 mm |
ハンドルの幅 (C) | 27 mm |