ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

VDEコンビネーションプライヤー DIN ISO 5746、IEC 60900

VDE絶縁コンビネーションプライヤー 180MM

商品番号 071401 575

EAN 4050642466647

価格はログイン後に表示されます
VDEコンビネーションプライヤー DIN ISO 5746、IEC 60900

商品番号 071401 575

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

硬質ワイヤーやケーブル、軟質ワイヤーやケーブルの把持、保持、切断用
  • 規定の安全上のすべての注意に準拠した場合における、最大1000 V (AC)および最大1500 V (DC)までの帯電部での作業用

  • 高品質工具スチールは、工具の長い耐用年数と、グリップ面および切断面の精度を保証します

  • 超ロングブレードは、太いケーブルにも適しています

  • 幅広のVDEカラーを備えた人間工学に基づく滑り止め付き2コンポーネントの快適ハンドルで、安全な作業を実現します

  • 誘導硬化高精度ブレード

  • 丸い材料を把持するためのバーナーポート

  • 表面は全面研磨され、クロムメッキが施されています

  • ラップジョイント
商品情報

 データシート(X)

長さ (L)

180 mm

長さ(インチ) (L)

7 in

ミディアムワイヤーの切断能力(最大径)

3,4 mm

ハードワイヤーの切断能力(最大径)

2,2 mm

アルミニウム / 銅線の切断能力(最大径)

12 mm

アルミニウム / 銅線の切断能力(最大断面)

16 mm²

材料

スチール

表面

クロムめっき

ハンドルの材質

2パーツプラスチック

ISO

5746

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報