ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

Vベルトスプレー

Vベルトスプレー
Vベルトスプレー 400ML

商品番号 0893230

EAN 4065746751940

価格はログイン後に表示されます
Vベルトスプレー

商品番号 0893230

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Vベルトの耐用年数を延長
  • スリップを防止し、最大駆動出力を伝達し、きしみを除去

  • 低温、湿気、通常の伸びにより軽度のベルトのスリップが生じた場合の再調整作業が不要

  • AOXフリー
注意事項

換気のよい場所でのみ使用してください。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

レザー、ゴム、バラタ、毛などで作られたVベルト用。フラットベルトには使用できません。Vベルトスプレーを使用すると、ベルトプーリーとの接触が増え、分離と摩擦の問題が最小限に抑えられます。Vベルトの効率が向上します。

使用方法

スプレーヘッドを取り付け、スプレーチューブの先端をベルトの内側に近づけて、ベルトに沿ってスプレーします。または、エンジンを運転している状態で、内部に約5秒間スプレーします。


初回使用前に駆動面をクリーニングしてください。 控えめな量を正確に使用し、余分に使用しないでください。

化学薬品ベース

鉱油

ライトイエロー

濃度

0,673 g/cm³

におい / 香り

特性

沸点

-44 °C

点火温度

250 °C

ノンシリコン

Yes

酸フリー

はい

AOXフリー

Yes

無樹脂

はい

容積

400 ml

容器

製造日起点の保存可能期間

24 月

最適な手袋:
 
商品
説明
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 2
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 3
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 2
耐液加工あり使い捨て手袋
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報