Long-term outdoor exposure in the standard class
コーティング重量(m²当たり) | 150 g |
ロールの長さ | 50 m |
ロール幅 | 3,0 m |
範囲 | 150 m² |
パレット当たりのロールの数 | 20 PCS |
材料 | PP - ポリプロピレン |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 80 °C |
建築材クラス / 条件 | E、d2 - 通常は可燃性 / DIN EN 13501に準拠 |
水蒸気拡散と同等の空気層厚さ / 条件 | 0.03 m / DIN EN 12572 Cに準拠 |
耐水浸透性 | W1 |
耐引裂性(縦) | 200 N |
耐引裂性(横) | 220 N |
50mm当たりの縦張力 | 310 N |
50mm当たりの横張力 | 250 N |
スレート用予備屋根材として適切 | 6 週 |
仮設の屋根/仮設のカバーに適合 | 6 週 |
紫外線抵抗性 | 6週間、屋外暴露 |
建築材クラス | E、d2 - 通常は可燃性 |
継ぎ目の水密性 | 合格 |
50mmのバットシーム抵抗 | 180 N |
設計 | 3プライ |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。