ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP ECONOMY

Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP ECONOMY
ROOFSTR-(WUETOP-ECONOMY)-1,5M-75SM

商品番号 0681001251

EAN 4065746325400

価格はログイン後に表示されます
Underlay memb. and roof prot. film WÜTOP ECONOMY

商品番号 0681001251

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 75 m2

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Long-term outdoor exposure in the standard class
商品情報

 データシート(X)

コーティング重量(m²当たり)

150 g

ロールの長さ

50 m

ロール幅

1,5 m

範囲

75 m²

パレット当たりのロールの数

20 PCS

材料

PP - ポリプロピレン

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 80 °C

建築材クラス / 条件

E、d2 - 通常は可燃性 / DIN EN 13501に準拠

水蒸気拡散と同等の空気層厚さ / 条件

0.03 m / DIN EN 12572 Cに準拠

耐水浸透性

W1

耐引裂性(縦)

200 N

耐引裂性(横)

220 N

50mm当たりの縦張力

310 N

50mm当たりの横張力

250 N

スレート用予備屋根材として適切

6 週

仮設の屋根/仮設のカバーに適合

6 週

紫外線抵抗性

6週間、屋外暴露

建築材クラス

E、d2 - 通常は可燃性

継ぎ目の水密性

合格

50mmのバットシーム抵抗

180 N

設計

3プライ

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
粘着シーリングテープEURASOL® MAX

ユラソール マックス 60MMX25M

下地メンブレン、屋根保護フィルム、防湿バリア、防湿材、ファサード膜などの、空気や風に対して気密性が求められる場所に使用される、特に粘着性が高く、耐UV性、耐候性に優れた粘着テープです。
EURASOL® Thermo HT粘着シーリングテープ

ユラソール サーモHT 60MMX25M

極めて高い接着力を持つ粘着シーリングテープにより、屋内外で空気や風に対して非常に高い機密性が求められる箇所の接着を実現。強力な接着フィルムにより、多くの接着表面、特にWütop断熱メンブレンを恒久的に接着します。
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
その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
接続接着剤ALL-IN-ONE

ウートップ専用接着剤 オールインワン 310ML

すべての接続ジョイントを恒久的にシーリングして、気密性と耐風性を確保し、屋内外の窓やドアを取り付けに使用可能。
調湿気密シート ウートップ® DB2

ウートップ DB2 50X1.5

透湿性と湿度調節性に優れ、気密性が高く、特に取り付けが簡単な内装リノベーションと屋根裏の改装向けの防湿材透湿性に優れた下地メンブレンと屋根保護フィルムを組み合わせて使用
x 75 m2
WÜTOP SD Vario PLUS

ウートップ SD-VARIO-PLUS W1.5XL50M

Variable-humidity vapour retarder with a very high fire rating and for roof retreatment using the sub and top process without verification by calculation
x 75 m2
湿度調節可能な防湿材、WÜTOP® Thermo Vario SD

ウートップ サーモヴァリオ SD 1.5MX50M

ポリエステル技術の利点を持つ湿度調節可能な防湿材
x 75 m2