多目的潤滑剤Ultra 2040
多目的潤滑剤Ultra 2040
ULTRA 2040 多機能浸透潤滑剤 500ML
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
潤滑、浸透および水置換
- 固着した部品や錆びた部品を緩めます
- PTFEおよび360 °バルブ付き
- シリコンフリー
- 電気系統から湿気を除去します
- 強力な水置換効果
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
また、ボート、ハウストレーラー、自動車にも最適です。
使用方法
Ultra 2040は、屋内外の両方でお使いいただけます。すべての電気機器から湿気を取り除きます。固定具、ロックなどを潤滑処理します。
色 | ライトイエロー |
におい / 香り | 芳香性 |
容積 | 500 ml |
ノンシリコン | Yes |
最小 / 最大温度条件 | 0.01 まで 130 °C |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |