ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

UNCネジ山付きブッシング タイムサート®

タイムサートUNCネジ山付きブッシング
タイムサート替玉 5/16X0.62 P18

商品番号 0663205513

EAN 4011231548120

価格はログイン後に表示されます
UNCネジ山付きブッシング タイムサート®

商品番号 0663205513

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

不良ネジ山の修復用
注意事項

破断強度


破断強度は、用途(エッジの部分など)および素材によって異なります。そのため、ここで一般的な情報は示しません。WURTH研究所でのテストによれば、ほとんどの場合、タイムサートネジ山修復と元のネジ山は同等です。
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
表面

亜鉛リン酸処理

材料

スチール

公称径xインチ当たりのネジの条数 (My)

5/16 x 8

長さ(インチ) (L)

0,62 in

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報