商品番号 9501015549
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
公称電圧
100 V
電源出力
900 W
マシンの重さ
850 g
長さ
120 mm
幅
66 mm
高さ
462 mm
最大温度条件
100 °C
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
高粘着潤滑剤 HHS®ルーブ
特殊ケーブルタイ、その他
JIS B1189亜鉛めっきスチール7T、細目スレッド
1/2 inch socket wrench hexagon socket extra long
JIS B1180スチール7T、イエロー亜鉛めっき、細目スレッド
1/2インチソケットレンチインサート
JIS B1180スチール7T、亜鉛めっき、細目スレッド
ブレードレセプタクル