ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
UBSワックス 水性スーパードライ200 半透明 - ワックス水性 スーパードライ200 半透明 1000ML
´
UBSワックス 水性スーパードライ200 半透明 - ワックス水性 スーパードライ200 半透明 1000ML - 1

UBSワックス 水性スーパードライ200 半透明

UBSワックス水性スーパードライ200(透明)
ワックス水性 スーパードライ200 半透明 1000ML

商品番号 0892079400

EAN 4058794167368

価格はログイン後に表示されます
UBSワックス 水性スーパードライ200 半透明

商品番号 0892079400

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

優れた防錆性能と耐熱性能を備え兼ねた下廻り、キャビティーエリア用水性半透明ドライワックス
  • 乗用車、トラック、バスなどの防錆が必要な箇所に最適。

  • 高い浸透性を持ち、優れた撥水性を発揮。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。

  • 揮発分が極めて少なく、乾燥中は一般的なキャビティーワックス特有の臭いを発しません。

  • 乾燥後*は耐熱200℃のドライワックスコーティングで表面を保護します。*若干のWAX成分は残ります。

  • 耐熱温度:+200℃
注意事項
  • 使用前には容器をよく振ってください。

  • 専用ガンは必ず定格エアー圧で使用してください。

  • 本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。

  • 非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないでください。

  • 上塗り(塗料)は出来ません。

  • 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用してください。
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
安全データシート

使用方法使用方法:
  • 施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー(品番 0893 110)で下処理を行ってください。

  • 施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。

  • 本製品の缶をよく振ります。

  • 専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。

  • 施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。

化学薬品ベース

水およびワックス

容積

1000 ml

コンテンツの重さ

1040 g

Transparent, gelblich

最小 / 最大温度耐性

-30 まで 120 °C

完全乾燥条件

20°C、65%の相対湿度

最小スプレー距離

10 cm

最小表皮形成時間

0 min

乾燥時間

30 min

乾燥時間の条件

23°Cおよび50%の相対湿度

濃度

1,04 g/cm³

濃度の条件

20°C

製造日起点の保存可能期間

12 月

最大温度耐性

120 °C

最小温度条件

10 °C

最小温度耐性

-30 °C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報