外側フック、両側閉じ
簡単なクリップ止めで素早く組み立て
- 手動での組み立てが可能
- 追加のドリル処理やネジ留めの必要なし
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
2つのコンポーネントの組み合わせ(トリムストリップ、プロファイル、トリムなど)
![]() | |
最小 / 最大アタッチメント厚さ (A) | 2.75-3.00 mm |
ステープルの幅 | 10,00 mm |
ステープル高さ | 9,00 mm |
材料厚 | 0,40 mm |
材料 | スプリングスチールCK 67 |
表面 | リン酸処理 |
互換準拠 | 2322200 |