防水プラグハウジングTEスーパーシール1.5シリーズアソートメント
プラグハウジング詰合せ防水440ピースSysko
防水コネクターセット システムケース440個入リ
商品番号 5964055501
EAN 4046777219944
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
440ピース(システムケース4.4.1入り)
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
システムの寸法 | 4.4.1 |
防水プラグハウジングTEスーパーシール1.5シリーズアソートメントを含む:
100
x
説明:
絶縁の最小 / 最大径: 1.7-2.4 mm
非絶縁ケーブルコネクター用
配信済み:
100
x
100
x
説明:
絶縁の最小 / 最大径: 2.5-3.3 mm
非絶縁ケーブルコネクター用
配信済み:
100
x
1
x
説明:
仕切りの数: 16 PCS; コンパートメント幅xコンパートメント深さxコンパートメント高さ: 52 x 78 x 52 mm
仕切りで固定されるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。他システム仕切りとの組み合わせが可能。
配信済み:
1
x
1
x
説明:
370 x 278 x 85 mm
消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。
配信済み:
1
x
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
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。